Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-120-003-620 TRANSFORMATOR, 3VA, 2 X 20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712729
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-120-003-620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Nennleistung: 3 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 120V
  • Sekundärspannungen: 2 x 20V
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 75 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, Open-Frame
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, VIGORTRONIX, VTX-120-003-620, 1712729, 171-2729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.