Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON Q24FA20H00044 QUARZ, FA-20H, 16MHZ, 9PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712814
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q24FA20H00044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: FA-20H
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Belastungskapazität: 9 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Nennfrequenz: 16 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EPSON, Q24FA20H00044, 1712814, 171-2814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,899*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.