Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
EPSON Q13MC30610006 QUARZ, MC-306, 32.768KHZ, 6PF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1712823
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
Q13MC30610006
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette:
MC-306
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Frequenztoleranz + / -:
20 ppm
Belastungskapazität:
6 pF
Quarzgehäuse:
SMD, 8mm x 3.8mm
Nennfrequenz:
32.768 kHz
Frequenzstabilität + / -:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (19-Jan-2021)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
EPSON
,
Q13MC30610006
,
1712823
,
171-2823
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,17*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen