Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU52014HFV-TR HALL EFFEKT IC, HVSOF5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1716304
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU52014HFV-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Bauform - Sensor: HVSOF
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Hall-Effekt-Typ: Unipolar
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsstrom: 500 µA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, Halbleiter, Hall-Effekt-Sensoren, ICs, Sensor-ICs, ROHM, BU52014HFV-TR, 1716304, 171-6304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,64*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.