Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 7827363 ETIKETT, WEEE, 10X13MM, PK500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717259
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     7827363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Polyester
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Kennzeichnung
  • Etikettenfarbe: Weiß auf Schwarz
  • Menge pro Packung: 500
  • Beschriftung auf Etikett: WEEE Mülltonne (Symbol)
  • Etikettenhöhe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: 13 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03254* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 35,70*
    € 42,48
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 34,04*
    € 40,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    7827364
    ab € 32,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.