Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 7827283 ETIKETT, BATCH NO, PK350


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717286
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     7827283
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Vinylgewebe
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Kennzeichnung
  • Etikettenfarbe: Blau auf Weiß
  • Menge pro Packung: 14
  • Beschriftung auf Etikett: Batch No
  • Etikettenhöhe: 15.88 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: 38.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 350 Stück (ab € 0,05183* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.