Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 7827288 ETIKETT, CALIBRATION NOT REQ, PK350


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717291
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     7827288
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Nylongewebe
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Kennzeichnung
  • Etikettenfarbe: Rot auf Weiß
  • Menge pro Packung: 18
  • Beschriftung auf Etikett: Calibration Not Required
  • Etikettenhöhe: 13 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 350 Stück (ab € 0,03266* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,68*
    € 30,56
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,20*
    € 29,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.