Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 7827294 ETIKETT, DO NOT USE AFTER, PK350


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717298
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     7827294
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Nylongewebe
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Kennzeichnung
  • Etikettenfarbe: Rot auf Weiß
  • Menge pro Packung: 14
  • Beschriftung auf Etikett: Do Not Use (+ leerer Bereich darunter), Do Not Use (After)
  • Etikettenhöhe: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 350 Stück (ab € 0,03409* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.