Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 7827345 ETIKETT, SERVICE RECORD, PK350


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717356
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     7827345
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Polyester, metallisiert
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Blau auf Weiß
  • Menge pro Packung: 350
  • Beschriftung auf Etikett: Service Record (Serv Date, By, Next Serv Due)
  • Etikettenhöhe: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Reinraumprodukte, Sicherheit, Vorgedruckte, MULTICOMP PRO, 7827345, 1717356, 171-7356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 350 Stück (ab € 0,03412* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.