Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROPICO DO7010 MIKROOHMMETER, TRAGBAR, DO7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1718653
Hersteller:
     Cropico
Herst.-Nr.:
     DO7010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische
elektronische
Messtechnik
Widerstandsmessung
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 160 mm
  • Außenbreite: 390 mm
  • Gewicht: 4 kg
  • Außentiefe: 270 mm
  • Drahtanschluss: 4-Draht
  • Auflösung (Ohm): 1 µohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prüfstrom: 10 A
  • Genauigkeit: -
  • Widerstandsmessbereich: 0.006Ohm, 0.06Ohm, 0.6Ohm, 6Ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CROPICO, DO7010, 1718653, 171-8653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.690,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.328,81*
    € 3.961,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.269,42*
    € 3.890,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.108,78*
    € 3.699,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.005,70*
    € 3.576,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2.690,39*
    € 3.201,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.690,29*
    € 3.201,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.