Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS C8432 SCHERE 220 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1725412
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C8432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Gesamtlänge - metrisch: 220 mm
  • Produktpalette: CK Tools - Stainless Steel Scissors
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Klingenlänge - imperial: -
  • Klingenlänge - metrisch: -
  • Schere: Haushaltsschere
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gesamtlänge - imperial: 8.5 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, universalschere ck, allzweckschere, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, C8432, 1725412, 172-5412
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    45
    € 14,99*
    ab € 12,28*
    € 19,52*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 3,79*
    ab € 13,87*
    € 19,96*
    € 5,95*
    ab € 12,49*
    € 20,15*
    € 4,00*
    ab € 14,68*
    € 21,31*
    € 8,95*
    ab € 15,05*
    € 22,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.