Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Stützbolzen für Leiterplatten
>
Artikel
DURATOOL D01476 PCB-ABSTANDSHALTER RUND, 3.2MM NYL66 8MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1733406
Hersteller:
Duratool
Herst.-Nr.:
D01476
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
stützbolzen für leiterplatten
Innendurchmesser:
3.2 mm
Außendurchmesser:
5 mm
Produktpalette:
-
Gesamtlänge:
8 mm
Material des Abstandhalters:
Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Art des Abstandhalters:
Rund
RoHS konform: Ja
... >
Befestigungsmittel
>
Abstandhalter & Montagefüße
>
Abstandhalter
Weitere Suchbegriffe:
Abstandhalter
,
Befestigungsmittel
,
Halbzeuge
,
Montagefüße
,
Werkstattbedarf
,
DURATOOL
,
D01476
,
1733406
,
173-3406
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0223*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco Assorter 4-32 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
136181
ab € 9,39*
Zubehör
raaco Assorter 5-18 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
raaco CarryLite 150 5x10-8 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
147248
ab € 44,27*
Zubehör
DURATOOL D01477 PCB-ABSTANDSHALTER RUND 3.2MM NYL66 10MM
Duratool
D01477
ab € 0,0223*
Zubehör
DURATOOL D01478 PCB-ABSTANDSHALTER RUND 3.2MM NYL66 12MM
Duratool
D01478
ab € 0,0237*
Zubehör
DURATOOL D01479 PCB-ABSTANDSHALTER RUND 3.2MM NYL66 15MM
Duratool
D01479
ab € 0,0275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen