Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 50-002-02 LINSE, GRÜN, 18X24MM, FÜR D16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1736756
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     50-002-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigeleuchten
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Linsenfarbe: Grün
  • Produktpalette: D16
  • Zur Verwendung mit: -
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Art des Zubehörs: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Linsenform: Rechteckig
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,874*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    50-003-02
    ab € 0,867*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.