Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 50-011-02 SCHÜTZABDECKUNG, 18X24MM, FÜR D16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1736765
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     50-011-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör Knopf
zubehör knopf
Zur Verwendung mit: Baureihe 16
  • Produktpalette: D16
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, 50-011-02, 1736765, 173-6765
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    50-011-01
    ab € 2,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.