Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-205 HOHLSTECKER,1.4 STIFTX4.9X6.5X9MM SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1737264
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 1.4 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung: 18 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: 4.3 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Länge des Hohlsteckers: 9.5 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 6.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP-205, 1737264, 173-7264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,695*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.