Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX2SJ33R METALLOXIDWIDERSTAND, 33R, 5%, 2W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1738618
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ33R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Betriebstemperatur, max.: 235 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 33 ohm
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: ROX
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX2SJ33R, 1738618, 173-8618
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0427*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2473*
    € 0,29429
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0942*
    € 0,1121
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0504*
    € 0,05998
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0427*
    € 0,05081
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP02SJ0330A10
    ab € 0,0319*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.