Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX2SJ100R METALLOXIDWIDERSTAND 100R 5% 2W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1738624
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: ROX
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 235 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX2SJ100R, 1738624, 173-8624
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8650
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0431*
    € 0,4895*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4895*
    € 0,58251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1828*
    € 0,21753
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0528*
    € 0,06283
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,895* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCF 2W 100R
    ab € 0,0389*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    MFP2-100R JI
    ab € 0,0852*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.