Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX3SJ100R METALLOXIDWIDERSTAND 100R 5% 3W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1738675
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX3SJ100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: ROX Series
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 235 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX3SJ100R, 1738675, 173-8675
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12166
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0546*
    € 0,4943*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 1,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4943*
    € 0,58822
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1914*
    € 0,22777
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0686*
    € 0,08163
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,943* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.