Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
74HC
>
Artikel
Schieberegister, Baureihe HC, 74HC299, Universal, 1 Element, 8 bit, SOIC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1740101
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
CD74HC299M
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette:
-
Versorgungsspannung, max.:
6 V
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Logikfamilie / Sockelnummer:
74HC299
Logik-IC-Sockelnummer:
74299
Anzahl der Pins:
20 Pin(s)
Anzahl der Elemente:
1 Element
Logik-IC-Familie:
74HC
Bauform - Logikbaustein:
SOIC
Schieberegisterfunktion:
Universal
Anzahl der Bits pro Element:
8 bit
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
IC-Ausgang:
Tri-State
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Versorgungsspannung, min.:
2 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Schieberegister
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
74hc schieberegister
,
74hc logic
,
Halbleiter
,
ICs
,
Logik-ICs
,
Schieberegister
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
CD74HC299M
,
1740101
,
174-0101
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,508*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NEXPERIA 74HC299D,653 SCHIEBEREGISTER 8BIT UNIVERSELL, SOIC-20
Nexperia
74HC299D,653
ab € 0,414*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen