Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI TTL-232R-3V3-WE KABEL USB-TTL SER KONV WIRE-END 3V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1740365
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     TTL-232R-3V3-WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
ftdi entwicklungskit
entwicklungskit
Kabellänge - Imperial: 5.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Umwandlungsart: USB/3.3V-TTL-Konverter
  • Produktpalette: FT232RQ
  • Baudrate: 3 Mbaud
  • Wandleranschluss: Nicht konfektioniert / abisolierte Aderenden
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Chip: FT232R
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, USB-Adapterkabel, FTDI, TTL-232R-3V3-WE, 1740365, 174-0365
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,31*
    € 28,79*
    Lager 139
    6109
    € 14,99*
    ab € 20,06*
    € 33,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.