Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3053 WU005 DRAHT WH/BU, 20AWG, 10/30AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1742662
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3053 WU005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß, Blau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 10 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 1.803 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.51 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,988* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 31,20*
    € 37,13
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 30,86*
    € 36,72
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 29,64*
    € 35,27
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,78*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,23*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.