Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1115 MC005 KABEL, 30AWG, 2 ADER, MULTI, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1743780
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1115 MC005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 1.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.05 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, alphawire steuerleitung, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1115 MC005, 1743780, 174-3780
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 121,69*
    € 137,35*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 145,80*
    € 168,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 137,35*
    € 163,45
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 136,05*
    € 161,90
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 132,55*
    € 157,73
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 129,64*
    € 154,27
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 121,69*
    € 144,81
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 121,69* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.