Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 824001 DIODEN-ARRAY, TVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1748613
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: WE-TVS
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 14 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 6.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, diode sot-23, smd diode, diode würth elektronik, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, WURTH ELEKTRONIK, 824001, 1748613, 174-8613
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,65*
    Lager 139
    5027
    1
    € 14,99*
    ab € 0,347*
    € 0,902*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,91*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 143,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.