Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AND-Gatter, 74AC11, 3 Eingänge, 24mA, 2V bis 6V, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1749903
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74AC11
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Drei
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74ac logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AC11D, 1749903, 174-9903
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,92*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.