Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS431ILT SPANNUNGSREF., SHUNT, 1.24V-6V, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1750209
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS431ILT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungs-referenz 1,24v
Produktpalette: TS431
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Referenzspannung, max.: 6 V
  • Referenzspannung: 1.24V bis 6V
  • Referenzspannung, min.: 1.24 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 21 mV
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsreferenzen, STMICROELECTRONICS, TS431ILT, 1750209, 175-0209
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,14*
    € 0,362*
    Lager 139
    5505
    5
    € 14,99*
    ab € 0,23*
    € 1,009*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.