Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kurzschlussstecker
>
Artikel
ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SNK905302R0000 ANSCHLUSSBLOCK, JUMPER 2 POLE, 5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1750609
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1SNK905302R0000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
kurzschlussstecker
Rastermaß:
5.2 mm
Produktpalette:
SNK Series
Zur Verwendung mit:
Reihenklemme, 5.2mm Rastermaß
Anzahl der Positionen:
2 -polig
Art des Zubehörs:
Kammbrücker
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Jumper/Steckbrücken & Shunts
Weitere Suchbegriffe:
Jumper
,
Shunts
,
Steckbrücken
,
Steckverbinder
,
Werkzeuge
,
ENTRELEC - TE CONNECTIVITY
,
1SNK905302R0000
,
1750609
,
175-0609
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SNK916302R0000 ANSCHLUSSBLOCK, JUMPER 2 POLE, 16MM
TE Connectivity
1SNK916302R0000
ab € 2,57*
Zubehör
ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SNK916303R0000 ANSCHLUSSBLOCK, JUMPER 3 POLE, 16MM
TE Connectivity
1SNK916303R0000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen