Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJP14F1501U DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K5 1% 0.5W 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1750920
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP14F1501U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-P14 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJP14F1501U, 1750920, 175-0920
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1490
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0416*
    € 0,2447*
    1000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,24*
    € 0,30*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 2,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2447*
    € 0,29119
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0595*
    € 0,07081
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,447* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003397
    ab € 0,0255*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.