Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Zugentlastung
>
Artikel
AMPHENOL LTD BS1SRN14999XY ZUGENTLASTUNG, DREHBAR, GRÖSSE 14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1751760
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
BS1SRN14999XY
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
steckergehäuse amphenol
Kabeldurchmesser, max.:
32.54 mm
Zugentlastungsmaterial:
Aluminium
Produktpalette:
MIL-DTL-38999 III &, IV
Zur Verwendung mit:
-
Steckverbindergehäusegröße:
14
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Klemmen/Zugentlastungen für Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse
,
Klemmen
,
Komponenten
,
R
,
Steckverbinder
,
Zugentlastungen
,
AMPHENOL LTD
,
BS1SRN14999XY
,
1751760
,
175-1760
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 19-polig, 500 V ac, 700 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 14,
Amphenol
62GB-56T14-19PN
ab € 30,91*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 19-polig, 500 V ac, 700 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 14,
Amphenol
62GB-56T14-19SN
ab € 35,14*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 2-polig, 1,2 kV ac, Kabelmontage, Gehäuse 14, MIL-DTL-26482
Amphenol
62GB-56TG14-02PN(044)
ab € 32,70*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 2-polig, 1,2 kV ac, Kabelmontage, Gehäuse 14, MIL-DTL-26482
Amphenol
62GB-56TG14-02SN(044)
ab € 48,62*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 4-polig, Kabelmontage, Gehäuse 14, MIL-DTL-26482
Amphenol
62GB-56TG14-04PN(044)
ab € 49,37*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 4-polig, Kabelmontage, Gehäuse 14, MIL-DTL-26482
Amphenol
62GB-56TG14-04SN(044)
ab € 30,89*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 5-polig, 1,2 kV dc, 850 V ac, Kabelmontage, Gehäuse 14,
Amphenol
62GB-56T14-05SN
ab € 33,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen