Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 150D105X9035A2BE3 KONDENSATOR, 1æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1753966
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     150D105X9035A2BE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Passive
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 3.43 mm
  • Produktpalette: TANTALEX 150D Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 7.26 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,35*
    € 4,88*
    Lager 139
    180
    1
    € 14,99*
    ab € 2,82*
    € 8,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.