Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY UPW25B100RV WIDERSTAND, 100R, 0.10%, 250MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1754845
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     UPW25B100RV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Produktdurchmesser: 4.75 mm
  • Produktpalette: UPW Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 145 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, UPW25B100RV, 1754845, 175-4845
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 8,88*
    € 11,11*
    Lager 139
    495
    1
    € 14,99*
    ab € 9,52*
    € 26,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,24*
    € 31,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.