Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
CHAUVIN ARNOUX P01174810 TACHOMETER, CA1725
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
icecat
Lager 139
Artikel-Nr.:
139-1757397
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01174810
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehzahl-Meßgerät
Produktpalette:
-
Außenhöhe:
216 mm
Betriebstemperatur, max.:
55 °C
Außenbreite:
72 mm
Erfassungsreichweite, max.:
500 mm
Drehzahlmessbereich:
60U/min bis 100000U/min
Außentiefe:
47 mm
Betriebstemperatur, min.:
0 °C
SVHC:
No SVHC (16-Jul-2019)
Abtastzeit:
-
Genauigkeit:
0.1 %
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Prüfung von Umgebungsbedingungen & mechanischen Eigenschaften
>
Tachometer
Weitere Suchbegriffe:
Drehzahlmesser
,
Geschwindigkeitsmesser
,
Tachometer
,
Multimeter
,
Multitester
,
chauvin arnoux multimeter
,
multimeter
,
Eigenschaften
,
mechanischen
,
Messtechnik
,
Prüfung
,
Umgebungsbedingungen
,
von
,
CHAUVIN ARNOUX
,
P01174810
,
1757397
,
175-7397
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 361,91*
€ 438,86*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,35*
€ 450,62*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,46*
€ 450,92*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 388,47*
€ 456,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 419,11*
€ 487,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,62*
€ 536,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,95*
€ 530,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,53*
€ 474,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsätze (Satz mit 3 Stück)
Chauvin Arnoux
P01174903
ab € 33,27*
Zubehör
Reflex-Klebeband (15 Stück mit 0,1 m)
Chauvin Arnoux
P01101797
ab € 58,68*
Zubehör
Satz mechanischer Adapter
Chauvin Arnoux
P01174902
ab € 128,72*
Zubehör
Steckverbinder FRB F
Chauvin Arnoux
P01101785
ab € 36,57*
Zubehör
Verbindungskabel USB-A <--> USB-B
Chauvin Arnoux
P01295293
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen