Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS29,215 SCHALTDIODE, 110V, 0.25A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757798
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS29,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • Durchlassstoßstrom: 10 A
  • Produktpalette: BAS29
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 110 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, schaltdiode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS29,215, 1757798, 175-7798
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0436*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5397*
    € 0,64224
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3947*
    € 0,46969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.