Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMBD6100,215 SCHALTDIODE, HIGH-SPEED, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757804
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBD6100,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: PMBD6
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 125 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: TO-236AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMBD6100,215, 1757804, 175-7804
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0262*
    € 0,1409*
    Lager 139
    8218
    5
    € 14,99*
    ab € 0,041*
    € 0,3608*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3608*
    € 0,42935
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2545*
    € 0,30286
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2209*
    € 0,26287
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,804* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.