Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PSSI2021SAY,115 IC, STROMQUELLE, 50MA, 75V,SOT353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1758034
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSSI2021SAY,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konstantstromdiode
konstantstromdiode
Topologie: -
  • Ausgangsspannung, max.: 73 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-353
  • LED-Treiber: Nicht isoliert
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Ausgangsstrom, max.: 50 mA
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, NEXPERIA, PSSI2021SAY,115, 1758034, 175-8034
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,114*
    € 0,142*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,32*
    € 0,45*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,17*
    € 0,614*
    6 Tage
    100
    100
    € 6,99*
    ab € 0,44*
    € 1,01*
    Lager 139
    141308
    5
    € 14,99*
    ab € 0,428*
    € 1,548*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,548*
    € 1,84212
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.