Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 237195 RACK FÜR PLATINEN, LEITFÄHIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-175836
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     237195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Behälter
den
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 10.71 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 8.19 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 93 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.66 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 272 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Außentiefe - metrisch: 208 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Rack
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,52*
    € 61,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,07*
    € 59,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,15*
    € 57,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,61*
    € 55,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,54*
    € 51,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,94*
    € 45,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,21*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    237200
    ab € 46,59*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    238100
    ab € 14,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.