Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
ESD-Schutz, Arbeitsschutz & Reinraumprodukte
>
Produkte für den ESD-Schutz
>
Antistatische Schaumstoffe
>
Artikel
DESCO EUROPE / VERMASON VER-26457 LEITFÄHIGER SCHAUMSTOFF, POLYURETHAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-175847
Hersteller:
DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
VER-26457
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
den
ESD-Schutz
Breite - metrisch:
127 mm
Länge - metrisch:
228 mm
Produktpalette:
-
Länge - imperial:
9 Zoll
Höhe - imperial:
0.2 Zoll
Höhe - metrisch:
6 mm
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Breite - imperial:
5 Zoll
Schaumstoffmerkmale:
Leitfähig
RoHS konform: Ja
... >
ESD-Schutz, Arbeitsschutz & Reinraumprodukte
>
Produkte für den ESD-Schutz
>
Antistatische Schaumstoffe
Weitere Suchbegriffe:
Produkte
,
Reinraumprodukte
,
Schaumstoffe
,
DESCO EUROPE / VERMASON
,
VER-26457
,
175847
,
175-847
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,86*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CK Tintenstift Typ Kugelschreiber Blau
C.K Tools
Z1123
ab € 2,70*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 238125 LEITFÄHIGE BÜRSTE, PP, FLACH
DESCO EUROPE / VERMASON
238125
ab € 36,35*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 242105 LABEL,ROLLE1000
DESCO EUROPE / VERMASON
242105
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen