Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CT105F-100/5-2.5/1 TRANSFORMATOR, STROM, 3 PHASE, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1758716
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CT105F-100/5-2.5/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: 3-phasig, Formgehäuse
  • Transformatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Transformatormontage: Fußmontage
  • Produktpalette: CT105 Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 100 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 1
  • Fensterdurchmesser: -
  • Nennleistung: 2.5 VA
  • Stromverhältnis: 100:5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hobut trafo, netztrafo, stromwandler klasse 1, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, HOBUT, CT105F-100/5-2.5/1, 1758716, 175-8716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,55*
    € 72,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,04*
    € 70,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,57*
    € 66,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,14*
    € 62,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,52*
    € 57,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,80*
    € 50,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.