Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NAUSB-W USB-ADAPTER, 2.0 TYP A/TYP B, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1760681
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAUSB-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplattenschnittstellen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Netzwerk Adapter
IP-Schutzart: IP65
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: NAUSB
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerkadapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, Adapter XLR, XLR Adapter, neutrik usb buchse, usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, NEUTRIK, NAUSB-W, 1760681, 176-0681
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,57*
    € 7,22*
    € 8,95*
    ab € 4,84*
    € 7,23*
    41 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 6,29*
    € 8,93*
    € 6,90*
    ab € 4,44*
    € 8,99*
    Lager 139
    14432
    € 14,99*
    ab € 5,27*
    € 10,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1487587-1
    ab € 8,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.