Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXON MOTOR 250521 LSC30/2,4Q-DC SERVOVERSTÄRKER 250521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1761320
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     250521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Servoregler
Produktpalette: LSC 30/2
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kompatibler Motor: DC-Motoren
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Steuerung / Antrieb: 4-Quadranten-Controller
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Servoverstärker, dc servoregler, motor controller, Automatisierung, DC-Motorantriebe, Motorantriebe, Motoren, Prozesssteuerung, MAXON MOTOR, 250521, 1761320, 176-1320
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 297,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 357,81*
    € 425,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 355,64*
    € 423,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 339,13*
    € 403,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 325,22*
    € 387,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 297,66*
    € 354,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.