Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABS-224-RC LAUTSPRECHER, 200HZ-20KHZ, 4OHM, 83DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1761631
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABS-224-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
Impedanz: 4 ohm
  • Außenlänge - metrisch: 40 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.79 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.23 Zoll
  • Resonanzfrequenz: 400 Hz
  • Außenlänge - imperial: 1.57 Zoll
  • Schallpegel (SPL): 83 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Frequenzgang, min.: 200 Hz
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • Produktpalette: Multicomp Pro Speakers
  • Maximale Nennleistung: 3 W
  • Außenbreite - metrisch: 20 mm
  • Lautsprecherform: Oval mit rechteckigem Flansch
  • Treibertyp: Universell
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außentiefe - metrisch: 5.8 mm
  • Nominelle Nennleistung: 2 W
  • Lautsprechermontage: Panelmontage
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, ABS-224-RC, 1761631, 176-1631
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABS-216-RC
    ab € 2,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.