Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1769660
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01627
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: Wire Strippers
  • Zur Verwendung mit: Kabel &, Drähte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Abisolierwerte, AWG: 27AWG bis 10AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D01627, 1769660, 176-9660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 79,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,50*
    € 150,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,33*
    € 147,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,23*
    € 124,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,67*
    € 110,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,36*
    € 94,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.