Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD PF527 KÜHLKÖRPER, TO-3, 7.3°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-177013
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     PF527
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 40.8 mm
  • Wärmewiderstand: 7.3 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 26.9 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.61 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 25 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.06 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, PF527, 177013, 177-013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,12*
    € 38,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.