Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 966144-1 ADERENDHÜLSE, AWG20, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1772645
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     966144-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
Isolatorfarbe: Weiß
  • Anschlussüberzug: Zinn
  • Produktpalette: -
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Isoliermaterial: Kunststoff
  • Pinlänge: 8 mm
  • Gesamtlänge: 15 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Aderendhülse: Doppeldraht
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, te connect.amp autom buchsenkontakt, Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 966144-1, 1772645, 177-2645
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,122*
    € 0,191*
    Lager 139
    20322
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0731*
    € 0,2096*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,1393*
    € 0,2426*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0915*
    € 0,2657*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2096*
    € 0,24942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1347*
    € 0,16029
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1194*
    € 0,14209
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,96* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.