Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-640722-0 ZUGENTLASTUNG,MATE-N-LOK,9KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1772699
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-640722-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
te connectivity steckergehäuse
Zugentlastungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • Art des Zubehörs: Zugentlastung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-640722-0, 1772699, 177-2699
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    891
    1
    € 14,99*
    ab € 0,864*
    € 2,30*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,11*
    € 2,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.