Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 166051-1 KONTAKT ,BUCHSE,AWG24-20,HD-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1772769
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166051-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub-Kontakte
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: AMPLIMITE HDP-20
  • Zur Verwendung mit: AMPLIMITE HD-20 Series D Sub Connectors
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,407*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 312 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 937 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 6250 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    91285-1
    ab € 23,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1579007-9
    ab € 96,47*
    Zubehör
    TE Connectivity
    166052-1
    ab € 0,405*
    Zubehör
    TE Connectivity
    164531-4
    ab € 0,73*
    Zubehör
    TE Connectivity
    164532-4
    ab € 1,15*
    Zubehör
    TE Connectivity
    164533-4
    ab € 1,09*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91503-1
    ab € 787,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.