| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1772859 Herst.-Nr.: 207443-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rastermaß: 5 mm Zur Verwendung mit: Metrimate Quadratraster-Steckverbinder Produktpalette: Metrimate Anzahl der Positionen: 18 -poligAusführung: Buchse SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 207443-1, 1772859, 177-2859 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 275 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,96* | € 4,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,78* | € 10,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,04* | € 10,12* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 5,38* | € 10,70* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 37,80* | € 50,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|