Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. B0540W-7-F GLEICHR.DIODE, SCHOTTKY 0.5A, 40V SOD123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773473
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B0540W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 620 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 5.5 A
  • Produktpalette: B0540
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., B0540W-7-F, 1773473, 177-3473
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0636*
    € 0,2591*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0357*
    € 0,2971*
    Lager 139
    407013
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0369*
    € 0,4334*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4334*
    € 0,51575
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3108*
    € 0,36985
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2702*
    € 0,32154
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1225*
    € 0,14578
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0369*
    € 0,04391
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,167* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MBR0540T1G
    ab € 0,0611*
    Ähnlich
    onsemi
    MBR0540T3G
    ab € 0,0409*
    Ähnlich
    onsemi
    MBR0540T1G
    ab € 0,0738*
    Ähnlich
    onsemi
    MBR0540T3G
    ab € 0,0431*
    Ähnlich
    onsemi
    NRVB0540T1G
    ab € 0,0842*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.