Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-4610842 BUCHSE,CRIMP,DIL,S/LOCH,8KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773766
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4610842
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M80-4610842, 1773766, 177-3766
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,40*
    € 21,24*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 9,96*
    € 22,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    Z80-280
    ab € 139,26*
    Zubehör
    Harwin
    M22520/2-01
    ab € 796,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.