Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-4600842 BUCHSE,CRIMP,DIL,L/LOCH,8KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773769
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4600842
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
dil steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M80-4600842, 1773769, 177-3769
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,16*
    € 12,43*
    Lager 139
    54
    € 14,99*
    ab € 10,05*
    € 22,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    Z80-280
    ab € 140,20*
    Zubehör
    Harwin
    M22520/2-01
    ab € 791,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.