Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT C060X020YJT LABEL, POLYSTR, 16.24X5.08MM, PK10000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773936
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     C060X020YJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Polyester
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermotransferdruck
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 10000
  • Etikettenhöhe: 5.1 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenbreite: 15.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 55,50*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,00555* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 90,20*
    € 107,34
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 89,34*
    € 106,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 83,78*
    € 99,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 68,84*
    € 81,92
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 67,41*
    € 80,22
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 65,98*
    € 78,52
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 64,54*
    € 76,80
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 55,50*
    € 66,05
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.